Bosch - GDR 12V-110 Akkus ütvecsavarozó (2x3,0Ah) L-Boxx-ban SX073967 - 06019E0005
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 12 V
Akkumulátor kapacitás - 3 Ah
Leszállított akkuk száma - 2
Töltővel - Igen
Max. forgatónyomaték - 110 Nm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX073967
Gyártói cikkszám
06019E0005
Gyártói típuskód
06019E0005
Névleges feszültség:
12 V
Akkumulátor kapacitás:
3 Ah
Leszállított akkuk száma:
2
Töltővel:
Igen
Max. forgatónyomaték:
110 Nm
Ütésszám:
3100 1/min
Szerszámbefogás:
1/4 coll belső hatlap
Alkalmas csavarátmérőkhöz:
0-2600 mm
Üresjárati fordulatszám:
0-2600 1/min
Hosszúság:
139 mm
Szélesség:
54 mm
Magasság:
177 mm
GDR 12V-110 Akkus ütvecsavarozó (2x3,0Ah) L-Boxx-ban