Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - GEX 40-125 Excentercsiszoló L-Boxx-ban SX074035 - 060137B202

Bosch
MásolásMásolás
Bosch - GEX 40-125 Excentercsiszoló L-Boxx-ban SX074035

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges teljesítményfelvétel - 400 W

  • Csiszolótányér átmérő - 150 mm

  • Rezgő körátmérő 1 - 4 mm

  • Üresjárati fordulatszám - 5500-12000 1/min

  • Gép tömege - 2.4 kg

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX074035

Gyártói cikkszám

060137B202

Gyártói típuskód

060137B202

Névleges teljesítményfelvétel:

400 W

Csiszolótányér átmérő:

150 mm

Rezgő körátmérő 1:

4 mm

Üresjárati fordulatszám:

5500-12000 1/min

Gép tömege:

2.4 kg

Feszültség:

230 V

Csiszolóanyagrögzítés:

tépőzáras

Hosszúság:

409 mm

Magasság:

197 mm

GEX 40-125 Excentercsiszoló L-Boxx-ban