Bosch - GGS 28 LP Egyenes csiszoló SX074078 - 0601225000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerszámbefogás - feszítőfogó
Névleges teljesítményfelvétel - 500 W
Feszültség - 230 V
Üresjárati fordulatszám - 30000-30000 1/min
Tömeg - 1.7 kg
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX074078
Gyártói cikkszám
0601225000
Gyártói típuskód
0601225000
Szerszámbefogás:
feszítőfogó
Névleges teljesítményfelvétel:
500 W
Feszültség:
230 V
Üresjárati fordulatszám:
30000-30000 1/min
Tömeg:
1.7 kg
Hosszúság:
383 mm
Szélesség:
155 mm
Magasság:
75 mm
GGS 28 LP Egyenes csiszoló