Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Bosch - GHJ 12+18V Fűthető kabát L (12V, 2,0Ah) SX074047 - 061880006P

MásolásMásolás
Bosch - GHJ 12+18V Fűthető kabát L (12V, 2,0Ah) SX074047

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Méret (US/CA) - L

  • Nem - Unisex

  • Szín - fekete

  • Víztaszító - Igen

  • Zárás módja - cipzár

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX074047

Gyártói cikkszám

061880006P

Gyártói típuskód

061880006P

Méret (US/CA):

L

Nem:

Unisex

Szín:

fekete

Víztaszító:

Igen

Zárás módja:

cipzár

Fényvisszaverő csíkokkal:

Igen

Gyermekméret:

Nem

Hőszigetelt:

Igen

GHJ 12+18V Fűthető kabát L (12V, 2,0Ah)