Bosch - GHO 12V-20 Akkus gyalu (akku és töltő nélkül) SX073946 - 06015A7000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 12 V
Akkumulátor kapacitás - 0 Ah
Súly akkumulátorcsomaggal - 0 kg
Gyaluszélesség - 56 mm
Gyalumélység - 0-2 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX073946
Gyártói cikkszám
06015A7000
Gyártói típuskód
06015A7000
Névleges feszültség:
12 V
Akkumulátor kapacitás:
0 Ah
Súly akkumulátorcsomaggal:
0 kg
Gyaluszélesség:
56 mm
Gyalumélység:
0-2 mm
Leszállított akkuk száma:
0
Töltővel:
Nem
Súly akkucsomag nélkül:
1.5 kg
Üresjárati fordulatszám:
14500 1/min
Max. vájatmélység:
17 mm
Hosszúság:
242 mm
Szélesség:
100 mm
Magasság:
104 mm
GHO 12V-20 Akkus gyalu (akku és töltő nélkül)