Bosch - GHO 18V-LI Akkus gyalu (akku és töltő nélkül) L-Boxx-ban SX073945 - 06015A0300
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 18 V
Akkumulátor kapacitás - 0 Ah
Súly akkumulátorcsomaggal - 2.6 kg
Gyaluszélesség - 82 mm
Gyalumélység - 0-1.6 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX073945
Gyártói cikkszám
06015A0300
Gyártói típuskód
06015A0300
Névleges feszültség:
18 V
Akkumulátor kapacitás:
0 Ah
Súly akkumulátorcsomaggal:
2.6 kg
Gyaluszélesség:
82 mm
Gyalumélység:
0-1.6 mm
Töltővel:
Nem
Üresjárati fordulatszám:
14000 1/min
Max. vájatmélység:
8 mm
GHO 18V-LI Akkus gyalu (akku és töltő nélkül) L-Boxx-ban