Bosch - GHO 26-82 D Gyalu kofferben SX073951 - 06015A4300
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges teljesítményfelvétel - 710 W
Gyaluszélesség - 82 mm
Max. vájatmélység - 9 mm
Gép tömege - 2.8 kg
Feszültség - 240 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX073951
Gyártói cikkszám
06015A4300
Gyártói típuskód
06015A4300
Névleges teljesítményfelvétel:
710 W
Gyaluszélesség:
82 mm
Max. vájatmélység:
9 mm
Gép tömege:
2.8 kg
Feszültség:
240 V
Üresjárati fordulatszám:
18000 1/min
GHO 26-82 D Gyalu kofferben