Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - GHP 5-13 C Magasnyomású mosó SX074276 - 0600910000

Bosch
MásolásMásolás
Bosch - GHP 5-13 C Magasnyomású mosó SX074276

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Max. működtető nyomás - 140 bar

  • Hajtás fajtája - egyéb

  • Max. kapacitás - 520 l/h

  • Motorteljesítmény - 2.3 kW

  • Csatlakozófeszültség - 230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX074276

Gyártói cikkszám

0600910000

Gyártói típuskód

0600910000

Max. működtető nyomás:

140 bar

Hajtás fajtája:

egyéb

Max. kapacitás:

520 l/h

Motorteljesítmény:

2.3 kW

Csatlakozófeszültség:

230 V

Max. bemelegedési hőmérséklet:

50 °C

Frekvencia:

50/60 Hz

Kábelhossz:

5 m

GHP 5-13 C Magasnyomású mosó