Bosch - GHP 5-65 Magasnyomású mosó SX074279 - 0600910500
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Max. működtető nyomás - 160 bar
Hajtás fajtája - egyéb
Max. kapacitás - 520 l/h
Motorteljesítmény - 2.4 kW
Csatlakozófeszültség - 230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX074279
Gyártói cikkszám
0600910500
Gyártói típuskód
0600910500
Max. működtető nyomás:
160 bar
Hajtás fajtája:
egyéb
Max. kapacitás:
520 l/h
Motorteljesítmény:
2.4 kW
Csatlakozófeszültség:
230 V
Eltolható:
Igen
Max. bemelegedési hőmérséklet:
50 °C
Frekvencia:
50/60 Hz
Kábelhossz:
5 m
GHP 5-65 Magasnyomású mosó