Bosch - GKF 12V-8 Akkus élmaró (akku és töltő nélkül) SX074104 - 06016B0002
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 12 V
Töltővel - Nem
Súly akkucsomag nélkül - 1.1 kg
Üresjárati fordulatszám - 13000 1/min
Magasság - 252 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX074104
Gyártói cikkszám
06016B0002
Gyártói típuskód
06016B0002
Névleges feszültség:
12 V
Töltővel:
Nem
Súly akkucsomag nélkül:
1.1 kg
Üresjárati fordulatszám:
13000 1/min
Magasság:
252 mm
GKF 12V-8 Akkus élmaró (akku és töltő nélkül)