Bosch - GKF 600 Élmaró kofferben SX074106 - 060160A100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges teljesítményfelvétel - 600 W
Üresjárati fordulatszám - 33000-33000 1/min
Feszítőfogó átmérő - 6-8 mm
Tömeg - 1.5 kg
Feszültség - 230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX074106
Gyártói cikkszám
060160A100
Gyártói típuskód
060160A100
Névleges teljesítményfelvétel:
600 W
Üresjárati fordulatszám:
33000-33000 1/min
Feszítőfogó átmérő:
6-8 mm
Tömeg:
1.5 kg
Feszültség:
230 V
Frekvencia:
50-60 Hz
GKF 600 Élmaró kofferben