Bosch - GKP 200 CE Ragasztópisztoly kofferben SX073944 - 0601950703
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges teljesítményfelvétel - 500 W
Max. ragasztási teljesítmény - 30 g/min
Max. pálcaátmérő - 11 mm
Felfűtési idő - 4 min
Gép tömege - 0.4 kg
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX073944
Gyártói cikkszám
0601950703
Gyártói típuskód
0601950703
Névleges teljesítményfelvétel:
500 W
Max. ragasztási teljesítmény:
30 g/min
Max. pálcaátmérő:
11 mm
Felfűtési idő:
4 min
Gép tömege:
0.4 kg
Max. pálcahossz:
200 mm
Hosszúság:
205 mm
Magasság:
175 mm
GKP 200 CE Ragasztópisztoly kofferben