Bosch - GKS 18V-57 Akkus körfűrész (akku és töltő nélkül) SX074208 - 06016A2200
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fűrészlapátmérő - 165 mm
Töltővel - Nem
Névleges feszültség - 18 V
Akkumulátor kapacitás - 0 Ah
Súly akkumulátorcsomaggal - 4 kg
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX074208
Gyártói cikkszám
06016A2200
Gyártói típuskód
06016A2200
Fűrészlapátmérő:
165 mm
Töltővel:
Nem
Névleges feszültség:
18 V
Akkumulátor kapacitás:
0 Ah
Súly akkumulátorcsomaggal:
4 kg
Vágási mélység (90°):
57 mm
Fűrészlapfurat:
20 mm
Vágási mélység (45°):
39 mm
Max. ingási terület:
90 °
Üresjárati fordulatszám:
3400 1/min
GKS 18V-57 Akkus körfűrész (akku és töltő nélkül)