Bosch - GKS 18V-68 CG Akkus körfűrész (akku és töltő nélkül) L-boxx-ban SX074212 - 06016B5100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fűrészlapátmérő - 190 mm
Töltővel - Nem
Névleges feszültség - 18 V
Vágási mélység (90°) - 68 mm
Súly akkucsomag nélkül - 4.3 kg
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX074212
Gyártói cikkszám
06016B5100
Gyártói típuskód
06016B5100
Fűrészlapátmérő:
190 mm
Töltővel:
Nem
Névleges feszültség:
18 V
Vágási mélység (90°):
68 mm
Súly akkucsomag nélkül:
4.3 kg
Fűrészlapfurat:
30 mm
Vágási mélység (45°):
50 mm
Üresjárati fordulatszám:
2500 1/min
GKS 18V-68 CG Akkus körfűrész (akku és töltő nélkül) L-boxx-ban