Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - GKS 190 Kézi körfűrész SX074199 - 0601623000

Bosch
MásolásMásolás
Bosch - GKS 190 Kézi körfűrész SX074199

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges teljesítményfelvétel - 1400 W

  • Fűrészlapátmérő - 190 mm

  • Vágási mélység (90°) - 70 mm

  • Max. ingási terület - 56 °

  • Üresjárati fordulatszám - 5500-5500 1/min

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX074199

Gyártói cikkszám

0601623000

Gyártói típuskód

0601623000

Névleges teljesítményfelvétel:

1400 W

Fűrészlapátmérő:

190 mm

Vágási mélység (90°):

70 mm

Max. ingási terület:

56 °

Üresjárati fordulatszám:

5500-5500 1/min

Feszültség:

230 V

Fűrészlapfurat:

30 mm

Vágási mélység (45°):

50 mm

Gép tömege:

4.2 kg

GKS 190 Kézi körfűrész