Bosch - GKS 65 GCE Kézi körfűrész SX074201 - 0601668900
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges teljesítményfelvétel - 1800 W
Fűrészlapátmérő - 190 mm
Vágási mélység (90°) - 65 mm
Max. ingási terület - 45 °
Üresjárati fordulatszám - 2300-5000 1/min
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX074201
Gyártói cikkszám
0601668900
Gyártói típuskód
0601668900
Névleges teljesítményfelvétel:
1800 W
Fűrészlapátmérő:
190 mm
Vágási mélység (90°):
65 mm
Max. ingási terület:
45 °
Üresjárati fordulatszám:
2300-5000 1/min
Feszültség:
230 V
Fűrészlapfurat:
30 mm
Vágási mélység (45°):
48 mm
Gép tömege:
5.2 kg
GKS 65 GCE Kézi körfűrész