Bosch - Gluey ragasztórúd átlátszó SX049248 - 2608002004
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Szín - színtelen
Átmérő - 7 mm
Áttetsző - Igen
Tömeg - 50 g
Hosszúság - 20 mm
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX049248
Gyártói cikkszám
2608002004
Gyártói típuskód
2608002004
Szín:
színtelen
Átmérő:
7 mm
Áttetsző:
Igen
Tömeg:
50 g
Hosszúság:
20 mm
Gluey ragasztórúd átlátszó