Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - Gluey ragasztórúd vegyes színes SX049249 - 2608002005

MásolásMásolás
Bosch - Gluey ragasztórúd vegyes színes SX049249

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Szín - egyéb

  • Átmérő - 7 mm

  • Áttetsző - Nem

  • Tömeg - 50 g

  • Hosszúság - 20 mm

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX049249

Gyártói cikkszám

2608002005

Gyártói típuskód

2608002005

Szín:

egyéb

Átmérő:

7 mm

Áttetsző:

Nem

Tömeg:

50 g

Hosszúság:

20 mm

Gluey ragasztórúd vegyes színes