Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Bosch - GNA 18V-16 Akkus lyukasztó (akku és töltő nélkül) SX073901 - 0601529500

Bosch
MásolásMásolás
Bosch - GNA 18V-16 Akkus lyukasztó (akku és töltő nélkül) SX073901

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség - 18 V

  • Töltővel - Nem

  • Súly akkucsomag nélkül - 1.5 kg

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX073901

Gyártói cikkszám

0601529500

Gyártói típuskód

0601529500

Névleges feszültség:

18 V

Töltővel:

Nem

Súly akkucsomag nélkül:

1.5 kg

GNA 18V-16 Akkus lyukasztó (akku és töltő nélkül)