Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Bosch - GNA 2,0 Lyukasztó SX073820 - 0601530103

Bosch
MásolásMásolás
Bosch - GNA 2,0 Lyukasztó SX073820

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges teljesítményfelvétel - 500 W

  • Max. anyagerősség acélban 400 N/mm2 - 2 mm

  • Max. anyagerősség alumíniumban 250 N/mm2 - 2.5 mm

  • Üresjárati löketszám - 2400 1/min

  • Gép tömege - 2 kg

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX073820

Gyártói cikkszám

0601530103

Gyártói típuskód

0601530103

Névleges teljesítményfelvétel:

500 W

Max. anyagerősség acélban 400 N/mm2:

2 mm

Max. anyagerősség alumíniumban 250 N/mm2:

2.5 mm

Üresjárati löketszám:

2400 1/min

Gép tömege:

2 kg

Max. anyagerősség acélban 600 N/mm2:

1.4 mm

Max. anyagerősség acélban 800 N/mm2:

1 mm

Legkisebb sugár:

3 mm

Kezdőlyuk átmérője:

16 mm

Vágásnyom szélessége:

6 mm

Hosszúság:

275 mm

Szélesség:

6 mm

Magasság:

127 mm

GNA 2,0 Lyukasztó