Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Bosch - GOF 1250 LCE Felsőmaró L-Boxx-ban SX074066 - 0601626101

Bosch
MásolásMásolás
Bosch - GOF 1250 LCE Felsőmaró L-Boxx-ban SX074066

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges teljesítményfelvétel - 1250 W

  • Üresjárati fordulatszám - 10000-24000 1/min

  • Marókosár löket - 60 mm

  • Feszítőfogó átmérő - 6-8 mm

  • Tömeg - 3.6 kg

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX074066

Gyártói cikkszám

0601626101

Gyártói típuskód

0601626101

Névleges teljesítményfelvétel:

1250 W

Üresjárati fordulatszám:

10000-24000 1/min

Marókosár löket:

60 mm

Feszítőfogó átmérő:

6-8 mm

Tömeg:

3.6 kg

Feszültség:

230 V

Frekvencia:

50-50 Hz

Hosszúság:

170 mm

Szélesség:

370 mm

Magasság:

270 mm

GOF 1250 LCE Felsőmaró L-Boxx-ban