Bosch - GOP 12 V-28 Akkus multifunkcionális vágószerszám (akku és töltő nélkül) SX074099 - 06018B5001
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 12 V
Akkumulátor kapacitás - 0 Ah
Súly akkumulátorcsomaggal - 1 kg
Rezgés frekvencia - 20000 1/min
Leszállított akkuk száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX074099
Gyártói cikkszám
06018B5001
Gyártói típuskód
06018B5001
Névleges feszültség:
12 V
Akkumulátor kapacitás:
0 Ah
Súly akkumulátorcsomaggal:
1 kg
Rezgés frekvencia:
20000 1/min
Leszállított akkuk száma:
0
Töltővel:
Nem
Súly akkucsomag nélkül:
0.81 kg
Szerszámbefogás:
egyéb
Hosszúság:
340 mm
Szélesség:
220 mm
Magasság:
80 mm
GOP 12 V-28 Akkus multifunkcionális vágószerszám (akku és töltő nélkül)