Bosch - GOP 30-28 Multifunkcionális vágószerszám + Tartozékkészlet L-Boxxban SX073840 - 0601237000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges teljesítményfelvétel - 300 W
Rezgés frekvencia - 20000 1/min
Szerszámbefogás - csappantyús rögzítés
Gép tömege - 1.5 kg
Feszültség - 230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX073840
Gyártói cikkszám
0601237000
Gyártói típuskód
0601237000
Névleges teljesítményfelvétel:
300 W
Rezgés frekvencia:
20000 1/min
Szerszámbefogás:
csappantyús rögzítés
Gép tömege:
1.5 kg
Feszültség:
230 V
Frekvencia:
50-60 Hz
Hosszúság:
280 mm
Szélesség:
50 mm
Magasság:
75 mm
GOP 30-28 Multifunkcionális vágószerszám + Tartozékkészlet L-Boxxban