Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - GOP 40-30 Multifunkcionális vágószerszám SX073836 - 0601231000

Bosch
MásolásMásolás
Bosch - GOP 40-30 Multifunkcionális vágószerszám SX073836

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges teljesítményfelvétel - 400 W

  • Rezgés frekvencia - 20000 1/min

  • Szerszámbefogás - csappantyús rögzítés

  • Gép tömege - 1.5 kg

  • Feszültség - 230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX073836

Gyártói cikkszám

0601231000

Gyártói típuskód

0601231000

Névleges teljesítményfelvétel:

400 W

Rezgés frekvencia:

20000 1/min

Szerszámbefogás:

csappantyús rögzítés

Gép tömege:

1.5 kg

Feszültség:

230 V

Frekvencia:

50-60 Hz

GOP 40-30 Multifunkcionális vágószerszám