Bosch - Gőzállomás - 3100W - 6,0 bar - Ceranium-glissée talp - AntiShine program - i-Temp - autoshut-off - 120g/perc tartós gőz, 320g/perc gőzlöket - 1,4 l vízt. - foly. utántölthető - eco - fekete/piros SN031040 - TDS373118P
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vízkőeltávolító rendszer - Igen
Nyeregtalp - egyéb
Alapszín - egyéb
Gőzteljesítmény - 120 g/min
Gőzlöket - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4242002844497
Sonepar cikkszám
SN031040
Gyártói cikkszám
TDS373118P
Gyártói típuskód
TDS373118P
Vízkőeltávolító rendszer:
Igen
Nyeregtalp:
egyéb
Alapszín:
egyéb
Gőzteljesítmény:
120 g/min
Gőzlöket:
Igen
Víztartály:
levehető
Biztonsági lekapcsolóval:
Igen
Háztartási kiskészülékek ; Bosch ; TDS373118P Gőzállomás fekete/piros