Bosch - Gőzölős vasaló - 2100W - Palladium-glissée talp - 25+90g/gőz - 3AntiCalc - csep.gátló - automata kikapcsolás - lila GT77062 - TDA2630
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - gőzös vasaló
Vízkőeltávolító rendszer - Igen
Alapszín - lila/ibolya
Gőzteljesítmény - 30 g/min
Gőzlöket - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4242002464886
Sonepar cikkszám
GT77062
Gyártói cikkszám
TDA2630
Gyártói típuskód
TDA2630
Kivitel:
gőzös vasaló
Vízkőeltávolító rendszer:
Igen
Alapszín:
lila/ibolya
Gőzteljesítmény:
30 g/min
Gőzlöket:
Igen
Víztartály:
fixált
Biztonsági lekapcsolóval:
Igen
Termékjellemzők: Palladium-glissée talp - speciálisan kialakított gőzcsatornák és a "3 zóna kimenetel", amely a vasalási folyamat minden szakaszában optimalizálja a gőzkibocsátást. Vékony vasalótalp-csúcs, megkönnyíti a gallérok és gombok közötti vasalást