Bosch - Gőzölős vasaló - 2200W - Palladium-glissée talp - 22+70g/gőz - 3AntiCalc - lila GT71484 - TDA2329
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyeregtalp - acél csúszótalp
Alapszín - sárga
Gőzteljesítmény - 60 g/min
Gőzlöket - Igen
Víztartály - fixált
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4242002442341
Sonepar cikkszám
GT71484
Gyártói cikkszám
TDA2329
Gyártói típuskód
TDA2329
Nyeregtalp:
acél csúszótalp
Alapszín:
sárga
Gőzteljesítmény:
60 g/min
Gőzlöket:
Igen
Víztartály:
fixált
Vasaló: 3AntiCalc, Cera-glissée talp.