Bosch - GPO 14 CE Polírozógép SX074109 - 0601389000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Teljesítményfelvétel - 1400 W
Szerszámbefogás - M14
Üresjárati fordulatszám - 750-3000 1/min
Gép tömege - 2.5 kg
Tápfeszültség - 230-230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX074109
Gyártói cikkszám
0601389000
Gyártói típuskód
0601389000
Teljesítményfelvétel:
1400 W
Szerszámbefogás:
M14
Üresjárati fordulatszám:
750-3000 1/min
Gép tömege:
2.5 kg
Tápfeszültség:
230-230 V
Max. támasztó korong átmérő:
180 mm
GPO 14 CE Polírozógép