Bosch - GR10 lapostipli, 50 db SX048786 - 2607000797
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 55 mm
Szélesség - 19 mm
Vastagság - 4 mm
Anyag - fa
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX048786
Gyártói cikkszám
2607000797
Gyártói típuskód
2607000797
Hosszúság:
55 mm
Szélesség:
19 mm
Vastagság:
4 mm
Anyag:
fa
GR10 lapostipli, 50 db