Bosch - GR20 lapostipli, 50 db SX048764 - 2607000103
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 60 mm
Szélesség - 23 mm
Vastagság - 4 mm
Anyag - fa
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX048764
Gyártói cikkszám
2607000103
Gyártói típuskód
2607000103
Hosszúság:
60 mm
Szélesség:
23 mm
Vastagság:
4 mm
Anyag:
fa
GR20 lapostipli, 50 db