Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Bosch - GSA 12V-14 Akkus szablyafűrész (2x3,0Ah) L-Boxx-ban SX074040 - 060164L976

Bosch
MásolásMásolás
Bosch - GSA 12V-14 Akkus szablyafűrész (2x3,0Ah) L-Boxx-ban SX074040

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Leszállított akkuk száma - 2

  • Töltővel - Igen

  • Névleges feszültség - 12 V

  • Akkumulátor kapacitás - 3 Ah

  • Súly akkumulátorcsomaggal - 1.2 kg

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX074040

Gyártói cikkszám

060164L976

Gyártói típuskód

060164L976

Leszállított akkuk száma:

2

Töltővel:

Igen

Névleges feszültség:

12 V

Akkumulátor kapacitás:

3 Ah

Súly akkumulátorcsomaggal:

1.2 kg

Löket:

14.5 mm

Üresjárati löketszám:

3000 1/min

GSA 12V-14 Akkus szablyafűrész (2x3,0Ah) L-Boxx-ban