Bosch - GSA 18 V-LI Akkus szablyafűrész (2x5,0Ah) L-Boxx-ban SX074038 - 060164J00B
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Leszállított akkuk száma - 2
Töltővel - Igen
Névleges feszültség - 18 V
Akkumulátor kapacitás - 5 Ah
Súly akkumulátorcsomaggal - 3.4 kg
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX074038
Gyártói cikkszám
060164J00B
Gyártói típuskód
060164J00B
Leszállított akkuk száma:
2
Töltővel:
Igen
Névleges feszültség:
18 V
Akkumulátor kapacitás:
5 Ah
Súly akkumulátorcsomaggal:
3.4 kg
Löket:
28 mm
Üresjárati löketszám:
2700 1/min
GSA 18 V-LI Akkus szablyafűrész (2x5,0Ah) L-Boxx-ban