Bosch - GSA 18 V-LI C Akkus szablyafűrész (akku és töltő nélkül) L-Boxx-ban SX074041 - 06016A5001
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Leszállított akkuk száma - 0
Töltővel - Nem
Névleges feszültség - 18 V
Akkumulátor kapacitás - 0 Ah
Súly akkumulátorcsomaggal - 2.5 kg
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX074041
Gyártói cikkszám
06016A5001
Gyártói típuskód
06016A5001
Leszállított akkuk száma:
0
Töltővel:
Nem
Névleges feszültség:
18 V
Akkumulátor kapacitás:
0 Ah
Súly akkumulátorcsomaggal:
2.5 kg
Löket:
21 mm
Üresjárati löketszám:
3050 1/min
Hosszúság:
400 mm
Magasság:
204 mm
GSA 18 V-LI C Akkus szablyafűrész (akku és töltő nélkül) L-Boxx-ban