Bosch - GSB 162-2 RE Ütvefúrógép kofferben SX073994 - 060118B000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerszámbefogás - egyéb
Névleges teljesítményfelvétel - 1500 W
Max. ütésszám - 43350 1/min
Gép tömege - 4.8 kg
Feszültség - 230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX073994
Gyártói cikkszám
060118B000
Gyártói típuskód
060118B000
Szerszámbefogás:
egyéb
Névleges teljesítményfelvétel:
1500 W
Max. ütésszám:
43350 1/min
Gép tömege:
4.8 kg
Feszültség:
230 V
Teljesítményleadás:
840 W
Üresjárati fordulatszám 1. sebesség:
0-750 1/min
Üresjárati fordulatszám 2. sebesség:
1800-1800 1/min
Max. forgatónyomaték:
17 Nm
Fúró-fesztáv:
3-16 mm
Furatátmérő acélban (csavarozás):
20 mm
Furatátmérő acélban (fúrás):
14 mm
Furatátmérő kőben 1. sebességben:
162 mm
Furatátmérő kőben 2. sebességben:
82 mm
Furatátmérő betonban 1. sebességgel:
82 mm
Furatátmérő betonban 2. sebességgel:
82 mm
Furatátmérő fában (csavarozás):
50 mm
Furatátmérő fában (fúrás):
30 mm
Hosszúság:
452 mm
Magasság:
176 mm