Bosch - GSH 11 VC Vésőkalapács SDS-Max kofferben SX073898 - 0611336000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerszámbefogás - SDS-max befogású
Névleges teljesítményfelvétel - 1700 W
Max. ütésszám - 1700 1/min
Egyes ütések max. energiája - 23 J
Gép tömege - 11.4 kg
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX073898
Gyártói cikkszám
0611336000
Gyártói típuskód
0611336000
Szerszámbefogás:
SDS-max befogású
Névleges teljesítményfelvétel:
1700 W
Max. ütésszám:
1700 1/min
Egyes ütések max. energiája:
23 J
Gép tömege:
11.4 kg
Feszültség:
230 V
Hosszúság:
680 mm
Szélesség:
110 mm
Magasság:
236 mm
GSH 11 VC Vésőkalapács SDS-Max kofferben