Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - GSR 12V-35 HX Akkus fúrócsavarozó (2x3,0Ah) L-boxx-ban SX073929 - 06019J9100

Bosch
MásolásMásolás
Bosch - GSR 12V-35 HX Akkus fúrócsavarozó (2x3,0Ah) L-boxx-ban SX073929

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Leszállított akkuk száma - 2

  • Forgatónyomaték beállítás - 20-35 Nm

  • Névleges feszültség - 12 V

  • Akkumulátor kapacitás - 3 Ah

  • Súly akkumulátorcsomaggal - 0.8 kg

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX073929

Gyártói cikkszám

06019J9100

Gyártói típuskód

06019J9100

Leszállított akkuk száma:

2

Forgatónyomaték beállítás:

20-35 Nm

Névleges feszültség:

12 V

Akkumulátor kapacitás:

3 Ah

Súly akkumulátorcsomaggal:

0.8 kg

Üresjárati fordulatszám 1. sebesség:

0-460 1/min

Max. forgatónyomaték:

35 Nm

Gipszkarton csavarozó:

Nem

Töltővel:

Igen

Súly akkucsomag nélkül:

0.57 kg

Üresjárati fordulatszám 2. sebesség:

0-1750 1/min

Alkalmas csavarátmérőkhöz:

8-8 mm

Magasság:

160 mm

GSR 12V-35 HX Akkus fúrócsavarozó (2x3,0Ah) L-boxx-ban