Bosch - GSS 160 Multi Rezgőcsiszoló + Tartozékkészlet L-Boxx-ban SX074018 - 06012A2300
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csiszolóanyagrögzítés - akasztás/ragasztás
Névleges teljesítményfelvétel - 180 W
Csiszolólemez hossza - 150 mm
Csiszolólemez szélessége - 100 mm
Gép tömege - 1.2 kg
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX074018
Gyártói cikkszám
06012A2300
Gyártói típuskód
06012A2300
Csiszolóanyagrögzítés:
akasztás/ragasztás
Névleges teljesítményfelvétel:
180 W
Csiszolólemez hossza:
150 mm
Csiszolólemez szélessége:
100 mm
Gép tömege:
1.2 kg
Feszültség:
230 V
Üresjárati fordulatszám:
12000-12000 1/min
Rezgőkörátmérő:
1.6 mm
Löketszám:
12000-12000 1/min
Hosszúság:
290 mm
Szélesség:
110 mm
Magasság:
143 mm
GSS 160 Multi Rezgőcsiszoló + Tartozékkészlet L-Boxx-ban