Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Bosch - GSS 230 AVE Rezgőcsiszoló SX074015 - 0601292802

Bosch
MásolásMásolás
Bosch - GSS 230 AVE Rezgőcsiszoló SX074015

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csiszolóanyagrögzítés - akasztás/ragasztás

  • Névleges teljesítményfelvétel - 300 W

  • Csiszolólemez hossza - 182 mm

  • Csiszolólemez szélessége - 92 mm

  • Gép tömege - 2.4 kg

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX074015

Gyártói cikkszám

0601292802

Gyártói típuskód

0601292802

Csiszolóanyagrögzítés:

akasztás/ragasztás

Névleges teljesítményfelvétel:

300 W

Csiszolólemez hossza:

182 mm

Csiszolólemez szélessége:

92 mm

Gép tömege:

2.4 kg

Feszültség:

230 V

Üresjárati fordulatszám:

8000-11000 1/min

Rezgőkörátmérő:

2.4 mm

Löketszám:

16000-22000 1/min

Hosszúság:

415 mm

Szélesség:

92 mm

Magasság:

205 mm

GSS 230 AVE Rezgőcsiszoló