Bosch - GSS 280 AVE Rezgőcsiszoló SX074016 - 0601292902
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csiszolóanyagrögzítés - akasztás/ragasztás
Névleges teljesítményfelvétel - 350 W
Csiszolólemez hossza - 226 mm
Csiszolólemez szélessége - 114 mm
Gép tömege - 2.7 kg
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX074016
Gyártói cikkszám
0601292902
Gyártói típuskód
0601292902
Csiszolóanyagrögzítés:
akasztás/ragasztás
Névleges teljesítményfelvétel:
350 W
Csiszolólemez hossza:
226 mm
Csiszolólemez szélessége:
114 mm
Gép tömege:
2.7 kg
Feszültség:
230 V
Üresjárati fordulatszám:
8000-11000 1/min
Rezgőkörátmérő:
2.4 mm
Löketszám:
16000-22000 1/min
Hosszúság:
440 mm
Szélesség:
114 mm
Magasság:
205 mm
GSS 280 AVE Rezgőcsiszoló