Bosch - GST 150 CE Szúrófűrész kofferben SX074019 - 0601512000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges teljesítményfelvétel - 780 W
Löket - 26 mm
Vágómélység fában - 150 mm
Üresjárati löketszám - 500-3100 1/min
Max. anyagerősség acélban 400 N/mm2 - 10 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX074019
Gyártói cikkszám
0601512000
Gyártói típuskód
0601512000
Névleges teljesítményfelvétel:
780 W
Löket:
26 mm
Vágómélység fában:
150 mm
Üresjárati löketszám:
500-3100 1/min
Max. anyagerősség acélban 400 N/mm2:
10 mm
Feszültség:
230 V
Max. anyagerősség alumíniumban 250 N/mm2:
20 mm
Lengési terület:
-45-45 °
Hosszúság:
334 mm
Szélesség:
79 mm
Magasság:
190 mm
Gép tömege:
2.6 kg
GST 150 CE Szúrófűrész kofferben