Bosch - GST 160 BCE Szúrófűrész L-Boxx-ban SX074023 - 0601518000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges teljesítményfelvétel - 800 W
Löket - 26 mm
Vágómélység fában - 160 mm
Üresjárati löketszám - 800-3000 1/min
Max. anyagerősség acélban 400 N/mm2 - 10 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX074023
Gyártói cikkszám
0601518000
Gyártói típuskód
0601518000
Névleges teljesítményfelvétel:
800 W
Löket:
26 mm
Vágómélység fában:
160 mm
Üresjárati löketszám:
800-3000 1/min
Max. anyagerősség acélban 400 N/mm2:
10 mm
Feszültség:
230 V
Max. anyagerősség alumíniumban 250 N/mm2:
20 mm
Hosszúság:
277 mm
Szélesség:
76 mm
Magasság:
215 mm
Gép tömege:
2.3 kg
GST 160 BCE Szúrófűrész L-Boxx-ban