Bosch - GST 18 V-LI S Akkus szúrófűrész (akku és töltő nélkül) L-Boxx-ban SX074028 - 06015A5101
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 18 V
Akkumulátor kapacitás - 0 Ah
Leszállított akkuk száma - 0
Töltővel - Nem
Súly akkumulátorcsomaggal - 2.4 kg
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX074028
Gyártói cikkszám
06015A5101
Gyártói típuskód
06015A5101
Névleges feszültség:
18 V
Akkumulátor kapacitás:
0 Ah
Leszállított akkuk száma:
0
Töltővel:
Nem
Súly akkumulátorcsomaggal:
2.4 kg
Löket:
23 mm
Üresjárati löketszám:
550-2700 1/min
Vágómélység fában:
120 mm
Max. anyagerősség acélban 400 N/mm2:
8 mm
Max. anyagerősség alumíniumban 250 N/mm2:
20 mm
GST 18 V-LI S Akkus szúrófűrész (akku és töltő nélkül) L-Boxx-ban