Bosch - GST 90 E Szúrófűrész kofferben SX074025 - 060158G000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges teljesítményfelvétel - 650 W
Löket - 26 mm
Vágómélység fában - 90 mm
Üresjárati löketszám - 500-3100 1/min
Max. anyagerősség acélban 400 N/mm2 - 10 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX074025
Gyártói cikkszám
060158G000
Gyártói típuskód
060158G000
Névleges teljesítményfelvétel:
650 W
Löket:
26 mm
Vágómélység fában:
90 mm
Üresjárati löketszám:
500-3100 1/min
Max. anyagerősség acélban 400 N/mm2:
10 mm
Feszültség:
230 V
Max. anyagerősség alumíniumban 250 N/mm2:
20 mm
Hosszúság:
332 mm
Szélesség:
79 mm
Magasság:
187 mm
Gép tömege:
2.3 kg
GST 90 E Szúrófűrész kofferben