Bosch - GTB 12V-11 Akkus szárazépítési csavarbehajtó (akku és töltő nélkül) SX074006 - 06019E4002
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Leszállított akkuk száma - 0
Forgatónyomaték beállítás - 3-11 Nm
Névleges feszültség - 12 V
Akkumulátor kapacitás - 0 Ah
Súly akkumulátorcsomaggal - 0.9 kg
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX074006
Gyártói cikkszám
06019E4002
Gyártói típuskód
06019E4002
Leszállított akkuk száma:
0
Forgatónyomaték beállítás:
3-11 Nm
Névleges feszültség:
12 V
Akkumulátor kapacitás:
0 Ah
Súly akkumulátorcsomaggal:
0.9 kg
Üresjárati fordulatszám 1. sebesség:
0-3000 1/min
Max. forgatónyomaték:
11 Nm
Gipszkarton csavarozó:
Igen
Töltővel:
Igen
Alkalmas csavarátmérőkhöz:
4-4 mm
Magasság:
180 mm
GTB 12V-11 Akkus szárazépítési csavarbehajtó (akku és töltő nélkül)