Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Bosch - GTR 30 L-Boxx betétfedél SX074245 - 1600A008B2

MásolásMásolás
Bosch - GTR 30 L-Boxx betétfedél SX074245

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - betétdoboz

  • Hosszúság - 92 mm

  • Tartozék - Igen

  • Szélesség - 195 mm

  • Pótalkatrész - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX074245

Gyártói cikkszám

1600A008B2

Gyártói típuskód

1600A008B2

Tartozék fajtája:

betétdoboz

Hosszúság:

92 mm

Tartozék:

Igen

Szélesség:

195 mm

Pótalkatrész:

Nem

Átmérő:

0 mm

Oszlopozható:

Nem

Szín:

színtelen

Áttetsző:

Igen

Anyag:

műanyag

Felület:

egyéb

Rögzítés zsanérral:

Nem

GTR 30 L-Boxx betétfedél