Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - GTS 10 J Asztali körfűrész SX074214 - 0601B30500

Bosch
MásolásMásolás
Bosch - GTS 10 J Asztali körfűrész SX074214

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges teljesítményfelvétel - 1800 W

  • Fűrészlapátmérő - 254 mm

  • Dőlésszög beállítás bal - 47 °

  • Tömeg - 26 kg

  • Üresjárati fordulatszám - 3650-3650 1/min

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX074214

Gyártói cikkszám

0601B30500

Gyártói típuskód

0601B30500

Névleges teljesítményfelvétel:

1800 W

Fűrészlapátmérő:

254 mm

Dőlésszög beállítás bal:

47 °

Tömeg:

26 kg

Üresjárati fordulatszám:

3650-3650 1/min

Fűrészlapfurat:

30 mm

Dőlésszög beállítás jobb:

2 °

Felület szélessége:

572 mm

Felület hossza:

642 mm

Vágás mélysége beállítható:

79-79 mm

Max. ingási terület:

49 °

GTS 10 J Asztali körfűrész