Bosch - GTS 10 XC Asztali fűrész SX074056 - 0601B30400
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges teljesítményfelvétel - 2100 W
Fűrészlapátmérő - 254 mm
Dőlésszög beállítás bal - 47 °
Tömeg - 35 kg
Üresjárati fordulatszám - 3200-3200 1/min
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX074056
Gyártói cikkszám
0601B30400
Gyártói típuskód
0601B30400
Névleges teljesítményfelvétel:
2100 W
Fűrészlapátmérő:
254 mm
Dőlésszög beállítás bal:
47 °
Tömeg:
35 kg
Üresjárati fordulatszám:
3200-3200 1/min
Fűrészlapfurat:
30 mm
Dőlésszög beállítás jobb:
1 °
Felület szélessége:
759 mm
Felület hossza:
584 mm
Max. ingási terület:
48 °
Magasság:
325 mm
GTS 10 XC Asztali fűrész