Bosch - Gumitányér M14 SX048514 - 1608601033
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Alak - lapos / sima
Korongátmérő - 125 mm
X-Lock tartó - Nem
Max. fordulatszám - 12500 1/min
Alkalmazás - csiszolás
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX048514
Gyártói cikkszám
1608601033
Gyártói típuskód
1608601033
Alak:
lapos / sima
Korongátmérő:
125 mm
X-Lock tartó:
Nem
Max. fordulatszám:
12500 1/min
Alkalmazás:
csiszolás
Tányér korong:
Nem
Fémhez alkalmas:
Nem
Betonhoz alkalmas:
Nem
Műanyaghoz alkalmas:
Nem
Gumitányér M14