Bosch - Gumitányér M14 SX051112 - 2608601005
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Alak - lapos / sima
Korongátmérő - 115 mm
X-Lock tartó - Nem
Max. fordulatszám - 13300 1/min
Alkalmazás - csiszolás
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX051112
Gyártói cikkszám
2608601005
Gyártói típuskód
2608601005
Alak:
lapos / sima
Korongátmérő:
115 mm
X-Lock tartó:
Nem
Max. fordulatszám:
13300 1/min
Alkalmazás:
csiszolás
Tányér korong:
Nem
Fémhez alkalmas:
Nem
Betonhoz alkalmas:
Nem
Műanyaghoz alkalmas:
Nem
Gumitányér M14