Bosch - GUS 12V-300 Akkus univerzális olló (2x2,0Ah) L-Boxx-ban SX074102 - 06019B2904
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 12 V
Akkumulátor kapacitás - 2 Ah
Leszállított akkuk száma - 2
Töltővel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX074102
Gyártói cikkszám
06019B2904
Gyártói típuskód
06019B2904
Névleges feszültség:
12 V
Akkumulátor kapacitás:
2 Ah
Leszállított akkuk száma:
2
Töltővel:
Igen
GUS 12V-300 Akkus univerzális olló (2x2,0Ah) L-Boxx-ban